Telovnik za orodje PW3 Hi-Vis Razred 1 Yellow/Black XXXL R

Št. art.: PW308YBRXXXL
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
Številka izdelka PW308YBRXXXL
EAN/GTIN 5036108355136
Številka proizvajalca PW308YBRXXXL

Opis

Opis:

Telovnik za orodje PW3 razreda 1 ima eleganten dizajn in združuje vrhunske lastnosti naše ponudbe PW3, vključno s trakom HiVisTex Pro, s praktičnostjo naše trpežne keper tkanine Kingsmill.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • 12 žepov za varno shranjevanje
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Nastavljiv pas za popolno prileganje
  • Viseči žepi za orodje.
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico