Zimska jakna PW2 Black/Zoom Grey L R

Št. art.: PW260BZRL
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
Številka izdelka PW260BZRL
EAN/GTIN 5036108353132
Številka proizvajalca PW260BZRL
L-število L01840 264

Opis

Opis:

Elegantna, funkcionalna in trpežna zimska jakna PW2 ponuja zaščito in toploto v ekstremnih vremenskih razmerah. Ključne lastnosti vključujejo kontrastno obarvane panele za dodaten slog, nastavljivo snemljivo kapuco in veliko žepov za shranjevanje.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Prešita podloga za toplotno izolacijo
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
  • Notranji prsni žep
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Snemljiva kapuca
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Žep za telefon
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Nova barva

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)

Material:

Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Sestava podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico