Dvobarvna jakna Pilot Black/Grey 5XL R

Št. art.: PJ20BYR5XL
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
Številka izdelka PJ20BYR5XL
EAN/GTIN 5036108204045
Številka proizvajalca PJ20BYR5XL

Opis

Opis:

Ta sodobna dvobarvna jakna je elegantna in praktična. Vsestranske funkcije vključujejo rokave z zadrgo, več varnih žepov, odstranljivo krzneno podlogo in ovratnik. Zunanja tkanina, ki je odporna na pršenje, še poveča privlačnost tega modela za vse vremenske razmere.

Lastnosti:

  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Jakno lahko nosite na štiri načine za večnamensko uporabo
  • Rokavi z zadrgo za več vrst uporabe
  • Žep za telefon
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Rebrast rob za udobno prileganje
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Žep na rokavu
  • Stranski žepi
  • Na voljo v velikostih od XS do 5XL
  • Texpel - premaz odporen na madeže; odbija umazanijo in madeže
  • Jakno lahko nosite na štiri načine za večnamensko uporabo

Material:

Tkanina Shell: 60% bombaž, 40% poliester, zaključna obdelava proti nalivom
Sestava lupine: 60% bombaž, 40% poliester, zaključna obdelava proti nalivom
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliestrska vata
Sestava polnila: 100% poliestrska vata
Odstranljiva tkanina podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Sestava odstranljive podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Teža lupine gm: 240
Teža lupine oz: 7
Teža podloge gm: 50
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 120
Masa polnila oz: 3.5
Odstranljiva podloga teža gm: 440
Teža odstranljive podloge oz: 13
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico