Opis:
Ta sodobna dvobarvna jakna je elegantna in praktična. Vsestranske funkcije vključujejo rokave z zadrgo, več varnih žepov, odstranljivo krzneno podlogo in ovratnik. Zunanja tkanina, ki je odporna na pršenje, še poveča privlačnost tega modela za vse vremenske razmere.
Lastnosti:
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Jakno lahko nosite na štiri načine za večnamensko uporabo
- Rokavi z zadrgo za več vrst uporabe
- Žep za telefon
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Rebrast rob za udobno prileganje
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Žep na rokavu
- Stranski žepi
- Na voljo v velikostih od XS do 5XL
- Texpel - premaz odporen na madeže; odbija umazanijo in madeže
- Jakno lahko nosite na štiri načine za večnamensko uporabo
Material:
Tkanina Shell: 60% bombaž, 40% poliester, zaključna obdelava proti nalivom
Sestava lupine: 60% bombaž, 40% poliester, zaključna obdelava proti nalivom
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliestrska vata
Sestava polnila: 100% poliestrska vata
Odstranljiva tkanina podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Sestava odstranljive podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Teža lupine gm: 240
Teža lupine oz: 7
Teža podloge gm: 50
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 120
Masa polnila oz: 3.5
Odstranljiva podloga teža gm: 440
Teža odstranljive podloge oz: 13
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;