Jakna Pilot Black 4XL R

Št. art.: PJ10BKR4XL
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
Številka izdelka PJ10BKR4XL
EAN/GTIN 5036108203857
Številka proizvajalca PJ10BKR4XL

Opis

Opis:

Ta sodobna jakna je elegantna in praktična. Vsestranske funkcije vključujejo; odstranljive rokave, več varnih žepov, odstranljivo krzneno podlogo in ovratnik. Zunanja tkanina, ki je odporna na pršenje, še poveča privlačnost tega modela za vse vremenske razmere.

Lastnosti:

  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Pletene manšete in robovi
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Jakno lahko nosite na štiri načine za večnamensko uporabo
  • Žep za telefon
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Texpel - premaz odporen na madeže; odbija umazanijo in madeže

Material:

Tkanina Shell: 60% bombaž, 40% poliester, zaključna obdelava proti nalivom
Sestava lupine: 60% bombaž, 40% poliester, zaključna obdelava proti nalivom
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliestrska vata
Sestava polnila: 100% poliestrska vata
Odstranljiva tkanina podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Sestava odstranljive podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Teža lupine gm: 240
Teža lupine oz: 7
Teža podloge gm: 50
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 120
Masa polnila oz: 3.5
Odstranljiva podloga teža gm: 440
Teža odstranljive podloge oz: 13
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico