Ženska halja Standard White XXS R

Št. art.: LW63WHRXXS
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
Številka izdelka LW63WHRXXS
EAN/GTIN 5036108243938
Številka proizvajalca LW63WHRXXS
L-število L01840 556

Opis

Opis:

Eleganten in praktičen ženski plašč Standard s skritimi čepi spredaj zagotavlja največje udobje ves dan. Namenjen je različnim delovnim okoljem, saj ima en prsni žep, dva stranska žepa in izreze, ki dopolnjujejo prilegajoči se, prilagojeni videz.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Dva spodaj našita žepa
  • Prileganje za ženske

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico