Tunika Medical White/Aqua XXXL R

Št. art.: LW21WARXXXL
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
Številka izdelka LW21WARXXXL
EAN/GTIN 5036108360055
Številka proizvajalca LW21WARXXXL

Opis

Opis:

Svež nov videz in laskavo prileganje za našo novo kolekcijo tunik za svet medicine in lepote. Udobje tega oblačila prihaja iz nove lahke raztegljive tkanine in hrbta, ki se lahko premika z vami ter je ob koncu dolgega dne še vedno videti odlično.

Lastnosti:

  • Dvosmerna keper raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Prikrit žep za škarje
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Prileganje za ženske

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv polibombaž Kingsmill: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Teža lupine gm: 145
Teža lupine oz: 4
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico