Opis:
Ta eleganten model je na voljo v treh sodobnih barvah in ima številne vsestranske funkcije. Pametna zasnova hrbtišča omogoča svobodo gibanja, ki je nujna pri aktivnem delu. Klasičen slog zagotavlja primernost za številne končne uporabe.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- Zanka za ključe v žepu
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Prikrit žep za škarje
- Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
- Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
- Všitki za dodatno prileganje
- Prileganje za ženske
- Na voljo v velikosti od XS
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;