Tunika Premier Black XS R

Št. art.: LW12BKRXS
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
Številka izdelka LW12BKRXS
EAN/GTIN 5036108189199
Številka proizvajalca LW12BKRXS

Opis

Opis:

Ta eleganten model je na voljo v treh sodobnih barvah in ima številne vsestranske funkcije. Pametna zasnova hrbtišča omogoča svobodo gibanja, ki je nujna pri aktivnem delu. Klasičen slog zagotavlja primernost za številne končne uporabe.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Zanka za ključe v žepu
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Prikrit žep za škarje
  • Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Všitki za dodatno prileganje
  • Prileganje za ženske
  • Na voljo v velikosti od XS

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico