Ženske legice Flexi Work KX3 Black M R

Št. art.: KX380BKRM
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
Številka izdelka KX380BKRM
EAN/GTIN 5036108400201
Številka proizvajalca KX380BKRM

Opis

Opis:

Te ženske legice omogočajo svobodo gibanja, medtem ko ojačana raztegljiva obloga iz ripstopa zagotavlja vzdržljivost in udobje. Primerne za različne dejavnosti, kot so skladiščenje in komunalne storitve. Zaradi visokega pasu ne zdrsnejo navzdol tudi, ko so žepi polni. Dodatni detajli, kot so stranski žepi, omogočajo odlično shranjevanje.

Lastnosti:

  • Tkanina Ripstop zagotavlja vzdržljivost ter odpornost proti trganju in raztrganju
  • Z visokim pasom za varno prileganje
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 70 % rajona, 24 % poliestra, 6 % elastana
Sestava lupine: 70 % rajona, 24 % poliestra, 6 % elastana
Kontrastna tkanina: Raztegljiv Titanmill Pro : 95% poliester, 5% elastan
Kontrastna sestava: 95% poliester, 5% elastan
Teža lupine gm: 320
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico