Telovnik Ultrasonic KX3 Black XXXL R

Št. art.: KX374BKRXXXL
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
Številka izdelka KX374BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108404728
Številka proizvajalca KX374BKRXXXL

Opis

Opis:

Telovnik Ultrasonic KX3 zagotavlja izjemno toploto in izolacijo. Pri tem modelu se za oblikovanje pregradnih linij uporablja revolucionarna zasnova toplotnega tesnjenja. Spajanje tkanine brez šivov ali niti izboljša vodoodpornost ter popolnoma zmanjša možnost premikanja in kopičenja polnila.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Toplotno varjeni šivi za povečano odpornost pred vodo in vetrom
  • Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Skrit žep za telefon
  • Žepi z zadrgo
  • Notranja, mehka Insulatex™ podloga hitro zadrži toploto, greje uporabnika in ga varuje pred elementi
  • Notranji vstavek za zaščito brade nudi dodatno udobje
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester 300T mikrovlakna, antistatična obdelava
Sestava lupine: 100% poliester 300T mikrovlakna, antistatična obdelava
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: InsulatexPro: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 65
Teža lupine oz: 2
Teža podloge gm: 65
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 260
Masa polnila oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico