Bomber jakna KX3 Black M R

Št. art.: KX361BKRM
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
Številka izdelka KX361BKRM
EAN/GTIN 5036108354610
Številka proizvajalca KX361BKRM

Opis

Opis:

Zaradi robustne sodobne zasnove, popolne vodoodporne zaščite in izjemne vzdržljivosti je ta jakna idealna za zahtevna delovna okolja na prostem. Krajša dolžina jakne se udobno namesti na boke, da omogoča izjemno enostavnost gibanja, hkrati pa vas greje in ohranja suhe. Pletene manšete in rob zagotavljajo, da se toplota ujame v oblačilo.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
  • Elastični zavihek za varno in udobno prileganje
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Žep za telefon
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester s TPU oblogo
Sestava lupine: 100% poliester s TPU oblogo
Tkanina podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Sestava podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico