Parka jakna KX3 Black M R

Št. art.: KX360BKRM
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
Številka izdelka KX360BKRM
EAN/GTIN 5036108354498
Številka proizvajalca KX360BKRM

Opis

Opis:

Elegantna, funkcionalna in trpežna, nudi ta jakna zaščito in toploto v ekstremnih vremenskih razmerah. Ima vse najboljše lastnosti za zaščito pred elementi, vključno s prešito podlogo in nepremočljivo zadrgo z zapiranjem spredaj. Ergonomsko oblikovana za udobno prileganje.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Prešita podloga za toplotno izolacijo
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Notranje manšete z nastavljivim ježkom za varno prileganje
  • Nastavljiv pas za popolno prileganje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Notranji vstavek za zaščito brade nudi dodatno udobje
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester s TPU oblogo
Sestava lupine: 100% poliester s TPU oblogo
Tkanina podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Sestava podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico