Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCMT 160408/30

Št. art.: GG2664 160408/30
Nastavi ceno 30 kos (10,17 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7130-2
Lomilec odrezkov VM
število kosov 30
Globina reza ap 0,55 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 mm/min - 170 mm/min
Vsebina 261459 HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice VCMT160408
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2664 160408/30
EAN/GTIN 4067263097259
Številka proizvajalca GG2664 160408/30