Opis:
Predkonfiguriran komplet, sestavljen iz vrhunske naprave za merjenje sile FS 2 in merilne celice CO 2000-Y1.
Premična naprava za merjenje sile FS 2; Merjenje sil v različnih smereh napetosti ali stiskanja je mogoče z eno samo merilno napravo; 3,5″ zaslon na dotik; Standardna različica z dvema merilnima kanaloma za zunanje senzorje sile (naknadno se lahko razširi z 2 na 4); Posebni podatki zunanjega senzorja so shranjeni neposredno v priključku; Nastavljive enote SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev; merjenje najvišje vrednosti; funkcija tolerance; notranji pomnilnik naprave (16 GB); standardni vmesnik USB za prenos podatkov in napajanje; možnost dvotočkovne nastavitve z utežmi ali številčne nastavitve; Dobavljeno v visokokakovostnem in robustnem sistemskem ohišju (systainer® T-LOC), vključno z vtičnim napajalnikom in kablom USB tipa C; miniaturna merilna celica z gumbom iz nerjavečega jekla CO 2000-Y1; razred natančnosti po OIML G5; visoka natančnost (kombinirani pogrešek 0,5 % F. S.); zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65; področje uporabe: meritve tlačne sile;