Opis:
Ta sodobna zasnova zagotavlja maksimalno zaščito v skladu s številnimi standardi EN in zagotavlja odlično udobje. Te dobro vidne dvobarvne hlače imajo kargo žep na nogi, ki je lahko dostopen, funkcionalen žep za ravnilo in dva prostorna žepa na bokih.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
- Žep za meter
- Enostavno dostopen žep
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Antistatična
- Žepi za ščitnike kolen
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 2
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work HV: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj