Opis:
Ta antistatični kombinezon visoke vidljivosti ima skrito medeninasto zadrgo na vsakem prsnem žepu in sprednji odprtini. Ta kombinezon je optimalna rešitev za tiste, ki opravljajo delo serviserjev.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
- Žep na rokavu
- Žep za meter
- Hiter in enostaven dostop s strani
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
- Skrite medeninaste zadrge na prsnih žepih
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Žepi za ščitnike kolen
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- CE-CAT III
- 9 žepov za varno shranjevanje
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 3
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work HV: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj