Opis:
Ta kombinezon je kot nalašč za zahteve petrokemične industrije. Visoko tehnična tkanina zagotavlja zaščito pred plamenom, vročino, brizgi železa, kemikalijami, električnim oblokom in antistatično zaščito. Visok ovratnik in zavihki z neti na vsakem žepu zagotavljajo maksimalno zaščito.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
- Stranski žepi
- Žep za meter
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Našit žep zadaj
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Na voljo v velikostih do 4XL
- Žepi za ščitnike kolen
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Certifikat CE
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- 9 žepov za varno shranjevanje
- Označeno z UKCA
- CE-CAT III
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Kolekcija oblačil Bizflame Pro je bila oblikovana za delovanje in funkcioniranje, ob sočasnem zagotavljanju učinkovite zaščite. Modeli so bili neodvisno testirani in odlično zadovoljujejo potrebe pomorske in varilne industrije.
Teža lupine gm: 345
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;