Ognjevarna Polo majica RIS Orange XXL R

Št. art.: FR76ORRXXL
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
Številka izdelka FR76ORRXXL
EAN/GTIN 5036108274062
Številka proizvajalca FR76ORRXXL

Opis

Opis:

Ta polo majica zagotavlja odlično zaščito po več standardih. Lahka tkanina uporablja edinstveno mešanico vlaken, ki skupaj zagotavljajo optimalno zaščito z odlično zračnostjo in upravljanjem vlage. Značilnosti vključujejo kontrastno mornarico in rebraste manšete za udobje in praktičnost.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Gumb za odpiranje plaketa
  • Stranski zračniki za večje udobje
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Registrirani model skupnosti
  • Obdrži obliko po nošenju
  • Antistatična
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Pletenina Modaflame HVO: 45% modakril, 25% poliester, 23% bombaž, 6% aramid, 1% antistatik
Sestava lupine: 45% modakril, 25% poliester, 23% bombaž, 6% aramid, 1% antistatik
Teža lupine gm: 220
Teža lupine oz: 6.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico