Ognjevaren telovnik Hi-Vis Yellow S/M R

Št. art.: FR75YERS/M
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
Številka izdelka FR75YERS/M
EAN/GTIN 5036108204540
Številka proizvajalca FR75YERS/M

Opis

Opis:

FR75 je odličen dodatek k naši zbirki negorljivih telovnikov. Telovnik je certificiran po standardih EN ISO 20471 razreda 2 in EN ISO 14116 indeksa 1, zato ga je potrebno nositi preko oblačili indeksa 2 ali 3, da zagotavlja negorljivo zaščito.

Lastnosti:

  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Lahkotno in udobno
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Vest HV: 100% poliester, zankasto pletenje
Sestava lupine: 100% poliester, zankasto pletenje
Teža lupine gm: 120
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 5 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico