Ognjevaren pulover WX3 Black M R

Št. art.: FR710BKRM
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
Številka izdelka FR710BKRM
EAN/GTIN 5036108386772
Številka proizvajalca FR710BKRM

Opis

Opis:

Ognjevaren pulover WX3 je idealen za delavce, ki so v delovnem okolju izpostavljeni vročini. To oblačilo ima ovratnik z zadrgo, rebrast rob in manšete, zato je udobno in enostavno za nošenje.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Rebrast rob za udobno prileganje
  • Izjemni rezultati obstojnosti barv in krčenja
  • Antistatična
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost

Standard:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico