Ognjevarne antistatične zimske hlače z naramnicami Orange XXXL R

Št. art.: FR58ORRXXXL
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
Številka izdelka FR58ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108186969
Številka proizvajalca FR58ORRXXXL

Opis

Opis:

Ta zimski naprsnik in naramnica FR je kot nalašč za zahteve industrije na morju. Izdelana je iz enake zunanje tkanine kot FR50, za dodatno toploto pa je opremljena s plastjo dodatne izolacije in podlogo iz bombaža FR. Izpolnjevanje vseh zahtevanih standardov, vključno s standardom varjenja. Funkcije vključujejo trojne šive, visoko vidne trakove na nogah, skrito medeninasto zadrgo spredaj in zadrge na nogah, ki omogočajo dovolj prostora pri obuvanju čez velike škornje.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Zaščita pri varjenju drugega razreda
  • Stranska odprtina na zadrgo za lažji dostop
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
  • Nastavljivi trakovi s trajno zaponko
  • Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
  • Trak proti vpijanju na zavihkih
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Polnilna tkanina: Ognjevarno polnilo iz 100% poliester
Sestava polnila: Ognjevarno polnilo iz 100% poliester
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Teža polnila gm: 150
Masa polnila oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico