Opis:
Ta zimski naprsnik in naramnica FR je kot nalašč za zahteve industrije na morju. Izdelana je iz enake zunanje tkanine kot FR50, za dodatno toploto pa je opremljena s plastjo dodatne izolacije in podlogo iz bombaža FR. Izpolnjevanje vseh zahtevanih standardov, vključno s standardom varjenja. Funkcije vključujejo trojne šive, visoko vidne trakove na nogah, skrito medeninasto zadrgo spredaj in zadrge na nogah, ki omogočajo dovolj prostora pri obuvanju čez velike škornje.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Zaščita pri varjenju drugega razreda
- Stranska odprtina na zadrgo za lažji dostop
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
- Nastavljivi trakovi s trajno zaponko
- Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
- Trak proti vpijanju na zavihkih
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- CE-CAT III
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Polnilna tkanina: Ognjevarno polnilo iz 100% poliester
Sestava polnila: Ognjevarno polnilo iz 100% poliester
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Teža polnila gm: 150
Masa polnila oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj