Ognjevaren antistatični zimski kombinezon Red S R

Št. art.: FR53RERS
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
Številka izdelka FR53RERS
EAN/GTIN 5036108284153
Številka proizvajalca FR53RERS

Opis

Opis:

Ta ognjevarna zimska jakna je kot nalašč za zahteve industrije na morju. Izdelana je iz enake zunanje tkanine kot FR50, za dodatno toploto pa je opremljena s plastjo dodatne izolacije in ognjevarne bombažne podloge. Ustreza vsem zahtevanim standardom, ima trojne šive, skrito dvosmerno medeninasto zadrgo spredaj in dva poševna prsna žepa s skrito medeninasto zadrgo spredaj. Oblačilo ima tudi žepe za kolenske blazinice, zasnovane z inovativnim dvostopenjskim nastavljivim sistemom.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Ognjevarna bombažna podloga
  • Skrite medeninaste zadrge na prsnih žepih
  • Dva našita žepa zadaj
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
  • Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Žep na rokavu
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Žep za meter
  • Certifikat CE
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Snemljiva kapuca
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Polnilna tkanina: Ognjevarno polnilo iz 100% poliester
Sestava polnila: Ognjevarno polnilo iz 100% poliester
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Teža polnila gm: 150
Masa polnila oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico