Opis:
Ta inovativen ognjevaren kombinezon je idealen za potrebe industrije na odprtem morju in je posebej krojen za ženske. Popolno prileganje v kombinaciji z mehko tkanino na dotik zagotavlja izjemno celodnevno udobje.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Zaščita pri varjenju drugega razreda
- Dva našita žepa zadaj
- Žep za meter
- Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
- Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- 10 žepov za varno shranjevanje
- Prileganje za ženske
- Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
- Stranski žepi
- Skrita dvosmerna medeninasta zadrga spredaj
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj