Ženski kombinezon Bizflame Plus 350 g Navy L R

Št. art.: FR51NARL
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
Številka izdelka FR51NARL
EAN/GTIN 5036108285303
Številka proizvajalca FR51NARL

Opis

Opis:

Ta inovativen ognjevaren kombinezon je idealen za potrebe industrije na odprtem morju in je posebej krojen za ženske. Popolno prileganje v kombinaciji z mehko tkanino na dotik zagotavlja izjemno celodnevno udobje.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Zaščita pri varjenju drugega razreda
  • Dva našita žepa zadaj
  • Žep za meter
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Prileganje za ženske
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Stranski žepi
  • Skrita dvosmerna medeninasta zadrga spredaj
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico