Ognjevaren antistatičen kombinezon 350g Green XXXL R

Št. art.: FR50GNRXXXL
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
Številka izdelka FR50GNRXXXL
EAN/GTIN 5036108406814
Številka proizvajalca FR50GNRXXXL

Opis

Opis:

Ta kombinezon je kot nalašč za zahteve industrije na morju. Izdelan je iz zelo inovativne negorljive tkanine z odsevnim trakom z visoko vidljivostjo, ki je dvakrat prešit za boljšo vidljivost. Ustreza vsem zahtevanim standardom EN in ima trojne šive, visoko vidne trakove na ramenih, rokah in nogah, skrito dvosmerno medeninasto zadrgo spredaj in dva poševna prsna žepa s skrito medeninasto zadrgo spredaj.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Zaščita pri varjenju drugega razreda
  • Žep za meter
  • Dva našita žepa zadaj
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Skrit žep z zadrgo
  • Na voljo v velikostih od XS do 6XL
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Skrita dvosmerna medeninasta zadrga spredaj
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • CE-CAT III
  • Na voljo v velikostih od XS do 6XL
  • Stranski žepi

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 200°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico