Lahek kombinezon Bizflame Plus Navy S R

Št. art.: FR502NARS
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
Številka izdelka FR502NARS
EAN/GTIN 5036108353736
Številka proizvajalca FR502NARS

Opis

Opis:

Ta lahek kombinezon je ergonomsko zasnovan in narejen z raztegljivimi paneli, ki omogočajo največji obseg gibanja med delom. Druge praktične funkcije vključujejo prezračevanje zgornjega in spodnjega dela hrbta, elastiko zadaj, prilagodljiv rob, ki ustreza vsem dolžinam nog, več žepov pa zagotavlja varno shranjevanje.

Lastnosti:

  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Žep na rokavu
  • Dva našita žepa zadaj
  • Odprtine na zgornjem in spodnjem delu hrbta za največjo zračnost
  • Raztegljivo ojačano mednožje zagotavlja največjo fleksibilnost in zmanjša stres
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Kolekcija oblačil Bizflame Pro je bila oblikovana za delovanje in funkcioniranje, ob sočasnem zagotavljanju učinkovite zaščite. Modeli so bili neodvisno testirani in odlično zadovoljujejo potrebe pomorske in varilne industrije.
Kontrastna tkanina: Bizflame Plus Stretch 97% bombaž, 2% elastan, 1% ogljikova vlakna
Kontrastna sestava: 97% bombaž, 2% elastan, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico