Delovne hlače, odporne proti ognju, rumena/črna 30

Št. art.: FR416YBR30
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
Številka izdelka FR416YBR30
EAN/GTIN 5036108418930
Številka proizvajalca FR416YBR30

Opis

Opis:

Hlače PW3 FR Hi Vis razreda 1 Holster

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Z zadrgo odstranljivi viseči žepi za dodatno vsestranskost
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
  • Enostavno dostopen žep
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Dva našita žepa zadaj
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Žep za meter
  • Nov model

Standard:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 1

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Kontrastna tkanina: Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% bombaž, 4% elastan, 1% ogljikovih vlaken
Kontrastna sestava: 60% modakril, 35% bombaž, 4% elastan, 1% ogljikovih vlaken
Opis kontrasta:
Modaflame™ Work Stretch je trajno negorljiva tkanina, ki je sestavljena iz 60 % modakrila, 35 % bombaža, 4 % elastana in 1 % ogljikovih vlaken. Modaflame™ Work Stretch je raztegljiv, kar omogoča lažje gibanje in večjo prožnost ter povečuje udobje, vzdržljivost in antistatično zaščito.
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico