Lahke antistatične ognjevarne hlače Orange XXXL R

Št. art.: FR412ORRXXXL
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
Številka izdelka FR412ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108406654
Številka proizvajalca FR412ORRXXXL

Opis

Opis:

Sodobne delovne hlače iz lahke ognjevarne tkanine. Polne funkcionalnosti, vključno z nastavljivo dolžino nog za dodatno udobje. Večnamenski žepi na stegnih omogočajo varno shranjevanje telefonov, pisal in orodja.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Enostavno dostopen žep
  • Žep za meter
  • Dva žepa zadaj
  • Nastavljiv rob - od običajnih do dolgih hlačnic
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • CE-CAT III
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico