Ognjevarne hlače z naramnicami WX3 Black XXL R

Št. art.: FR405BKRXXL
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
Številka izdelka FR405BKRXXL
EAN/GTIN 5036108385676
Številka proizvajalca FR405BKRXXL

Opis

Opis:

Sodobne ognjevarne hlače z naramnicami iz naše lastne tkanine Modaflame 280gm. Inovativne značilnosti dizajna, kot so raztegljivi paneli zagotavljajo odlično udobje in prilagodljivost na ključnih področjih gibanja. Druge ključne značilnosti vključujejo pas z elastiko ob straneh, žepe za ščitnike kolen, ki nudijo dodatno zaščito v vseh delovnih pogojih, vezene ognjevarne logotipe in več žepov, ki zagotavljajo varno shranjevanje.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Toplo nanesen odsevni trak za dodatno vidnost
  • CE-CAT III
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Raztegljivo ojačano mednožje zagotavlja največjo fleksibilnost in zmanjša stres
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Žep za meter
  • 9 žepov za varno shranjevanje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Work: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Kontrastna tkanina: Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% bombaž, 4% elastan, 1% ogljikovih vlaken
Kontrastna sestava: 60% modakril, 35% bombaž, 4% elastan, 1% ogljikovih vlaken
Opis kontrasta:
Modaflame™ Work Stretch je trajno negorljiva tkanina, ki je sestavljena iz 60 % modakrila, 35 % bombaža, 4 % elastana in 1 % ogljikovih vlaken. Modaflame™ Work Stretch je raztegljiv, kar omogoča lažje gibanje in večjo prožnost ter povečuje udobje, vzdržljivost in antistatično zaščito.
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico