Ognjevarne delovne hlače Bizflame 88/12 Stretch Khaki 36 R

Št. art.: FR404KHR36
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
Številka izdelka FR404KHR36
EAN/GTIN 5036108375424
Številka proizvajalca FR404KHR36

Opis

Opis:

Te raztegljive, ozko prilegajoče se hlače zagotavljajo zaščito pred toplotno nevarnostjo električnega obloka. Narejene iz mehke in prožne raztegljive tkanine Bizflame 88/12 ter po izdelavi oprane, raztegljive ognjevarne hlače zagotavljajo tako zaščito kot udobje.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Izjemno mehko zaradi obdelave pri pranju oblačil
  • Flexi-fit za dodatno svobodo gibanja
  • Dva našita žepa zadaj
  • Nastavljiv rob - od običajnih do dolgih hlačnic
  • Tesen dizajn se prilega obliki, vendar je nemoteč
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Nov model
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame 88/12 Stretch: 86% bombaž, 12% najlon, 2% elastan
Sestava lupine: 86% bombaž, 12% najlon, 2% elastan
Opis lupine: Inovativna tkanina Bizflame™ Work Stretch je zelo tehnična tkanina, izdelana iz 86% bombaža, 12% najlona in 2% elastana. Ta dvosmerno raztegljiva tkanina, ki zagotavlja odlično mehkobo, nadzor krčenja in zajamčeno odpornost proti ognju, zagotavlja maksimalno udobje in mobilnost uporabnika. To je popolna rešitev za tiste, ki iščejo lahkotnost gibanja in ognjevarnost.
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 110°C;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico