Ognjevaren antistatičen puli Navy S R

Št. art.: FR33NARS
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
Številka izdelka FR33NARS
EAN/GTIN 5036108334568
Številka proizvajalca FR33NARS

Opis

Opis:

Poleg tega, da zagotavlja antistatično zaščito, vas bo zračna tkanina te majice skladne z NFPA2112, hladila in vam nudila udobje ves dan. Rebraste manšete držijo dolge rokave zatesnjene in na mestu, žep s prekatom za svinčnik pa zagotavljajo dovoljno in varno shranjevanje.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Žep na rokavu
  • Skrit prsni žep
  • Raglan rokavi za udobno prileganje
  • Ognjevarna rebrasta manšeta za dodatno varnost
  • Ognjevarna aramidna nit za povečano trpežnost in zaščito
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • ARC2
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Knit: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Teža lupine gm: 237
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico