Lahek ognjevaren antistatičen kombinezon 280g Black L R

Št. art.: FR28BKRL
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
Številka izdelka FR28BKRL
EAN/GTIN 5036108283934
Številka proizvajalca FR28BKRL

Opis

Opis:

Izdelana je iz lažje, zelo inovativne, negorljive tkanine BizFlame Plus, ki je odporna na ogenj.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Zaščita pri varjenju drugega razreda
  • Žep za meter
  • Dva našita žepa zadaj
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Na voljo v velikostih od XS do 5XL
  • Stranski žepi
  • Žep na rokavu
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico