Ognjevaren kombinezon s premazom proti mrčesu Navy XXXL R

Št. art.: FR22NARXXXL
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
Številka izdelka FR22NARXXXL
EAN/GTIN 5036108227747
Številka proizvajalca FR22NARXXXL

Opis

Opis:

Ta izjemno lahek kombinezon je zasnovan zaščito pred različnimi žuželkami. Formula proti insektom se tesno veže na vlakna, kar zagotavlja učinkovito zaščito brez vonja. To oblačilo zagotavlja tudi popolno ognjevarno zaščito v skladu z zgoraj navedenimi normami.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Lahkotno in udobno
  • Lahka zaščita proti mrčesu
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za meter
  • Stranski žepi
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • CE-CAT III
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico