Opis:
Ta izjemno lahek kombinezon je zasnovan zaščito pred različnimi žuželkami. Formula proti insektom se tesno veže na vlakna, kar zagotavlja učinkovito zaščito brez vonja. To oblačilo zagotavlja tudi popolno ognjevarno zaščito v skladu z zgoraj navedenimi normami.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Lahkotno in udobno
- Lahka zaščita proti mrčesu
- 10 žepov za varno shranjevanje
- Žep za meter
- Stranski žepi
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- CE-CAT III
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Žepi za ščitnike kolen
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)
Material:
Tkanina Shell: Bizflame Work : 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Opis lupine: Izdelana iz 99% bombaž in prepletena z 1% ogljikovih vlaken ima tkanina ognjevarne in antistatične lastnosti. Udobje in vzdržljivost so glavne značilnosti tega razreda.
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj