Digitalni merilniki sile FK 500.

Št. art.: FK 500
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FK 500
EAN/GTIN 4045761139541
Številka proizvajalca FK 500
L-število L41080 1

Opis

Opis:

  • Merjenje sile za medicinske aplikacije
  • Varno delovanje zaradi ergonomske zasnove ohišja
  • Funkcija zadržanja najvišje vrednosti za beleženje najvišje vrednosti (vrednost je ″zamrznjena″ za približno 10 s) ali funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev
  • Izbirne enote: N, lbf, kgf, ozf
  • Samodejni izklop
  • Lahko se namesti na vsa testna stojala SAUTER

Lastnosti:

  • Natančnost merjenja: 0,5 % vrednosti [Max]
  • Notranja merilna frekvenca: 100 Hz
  • Zaščita pred preobremenitvijo: 200 % vrednosti [Max]
  • Celotne mere Š × G × V 195 × 82 × 35 mm,195 × 82 × 35 mm
  • Navoj: M8
  • Pripravljen za začetek: Vključene baterije, 6 × 1,5 V AA
  • Neto teža približno 0,75 kg