Polo majica Iona Navy S R

Št. art.: F477NARS
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
Številka izdelka F477NARS
EAN/GTIN 5036108170395
Številka proizvajalca F477NARS

Opis

Opis:

Ta elegantna polo majica je opremljena z odsevnim trakom hi-vis, ki uporabnika naredi bolj vidnega. Udobna tkanina ima odlične lastnosti odvajanja vlage, zato jo hitro odvaja stran od telesa - idealna za tople razmere.

Lastnosti:

  • Kakovosten vpojni premaz tkanine poveča sušenje tkanine in olajša odstranitev madežev
  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Gumb za odpiranje plaketa
  • Rebrasti ovratnik
  • Na voljo v velikostih do 6XL
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Sestava lupine: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Teža lupine gm: 155
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico