Telovnik Iona Navy L/XL R

Št. art.: F474NARL/XL
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
Številka izdelka F474NARL/XL
EAN/GTIN 5036108192687
Številka proizvajalca F474NARL/XL

Opis

Opis:

Ta zaščitni telovnik zagotavlja vidnost in funkcionalnost. Je praktičen dodatek za vsako delovno mesto, saj zagotavlja vidnost ves čas. Na voljo v številnih barvah.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Ta izdelek ni v skladu z ANSI / ISEA 107-2015
  • Nova barva
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, zankasta tkanina
Sestava lupine: 100% poliester, zankasta tkanina
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico