Opis:
jakna 4 v 1
Lastnosti:
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Rokavi z zadrgo za več vrst uporabe
- Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
- Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
- Pletene manšete in robovi
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Oxford poliester, odporen proti obrabi
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Žep za telefon
- Žep na rokavu
- Prikrita snemljiva kapuca
- Ta izdelek je zelo vsestranski in ga lahko nosite na več različnih načinov
- Prešita podloga za toplotno izolacijo
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Odstranljiv teksturiran dolg ovratnik
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Material:
Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Odstranljiva tkanina podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Sestava odstranljive podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Odstranljiva podloga teža gm: 400
Teža odstranljive podloge oz: 12
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;