Večnamenski jopiči All Weather Protection Black L

Št. art.: F465BKRL
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
Številka izdelka F465BKRL
EAN/GTIN 5036108283279
Številka proizvajalca F465BKRL

Opis

Opis:

jakna 4 v 1

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Rokavi z zadrgo za več vrst uporabe
  • Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
  • Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
  • Pletene manšete in robovi
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Oxford poliester, odporen proti obrabi
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Žep na rokavu
  • Prikrita snemljiva kapuca
  • Ta izdelek je zelo vsestranski in ga lahko nosite na več različnih načinov
  • Prešita podloga za toplotno izolacijo
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Odstranljiv teksturiran dolg ovratnik
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Odstranljiva tkanina podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Sestava odstranljive podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Odstranljiva podloga teža gm: 400
Teža odstranljive podloge oz: 12
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico