Dežne hlače Iona Classic Navy 4XL R

Št. art.: F441NAR4XL
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
Številka izdelka F441NAR4XL
EAN/GTIN 5036108382255
Številka proizvajalca F441NAR4XL

Opis

Opis:

Dežne hlače Iona Classic nudijo dodatno vidnost v slabših pogojih. Med značilnostmi so elastičen pas, stranski žepi in z neti nastavljiv rob za varno prileganje.

Lastnosti:

  • Lahka, nepremočljiva tkanina z lepljenimi šivi, ki preprečuje vdor vode
  • Stranski žepi
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B2

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester s PVC oblogo
Sestava lupine: 100% poliester s PVC oblogo
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico