Izolirana jakna Hybrid EV4 Black XXL R

Št. art.: EV470BKRXXL
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
Številka izdelka EV470BKRXXL
EAN/GTIN 5036108416035
Številka proizvajalca EV470BKRXXL

Opis

Opis:

Izolirana jakna Hybrid EV4 ima ergonomsko zasnovo, prilagojeno telesu, ki zagotavlja ravnovesje med izolacijo in udobjem. Izolacija pomaga ohranjati toploto v osrednjem delu telesa, inovativna plošča ActiReach™ pod pazduho pa povečuje gibljivost rok in trupa ter omogoča neomejeno raztezanje in gibanje. Dva žepa na prsih s stransko zadrgo in notranji žepi nudijo veliko varnega prostora za shranjevanje.

Lastnosti:

  • Oblikovanje po telesu pomaga uravnotežiti izolacijo in povečati svobodo gibanja
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Naznačeni pregibi na rokavih za povečano svobodo gibanja
  • ActiReach™ Aktivni rokav za ergonomski izteg
  • Odsevni tisk za večjo vidnost in varnost
  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Elastični zavihek za varno in udobno prileganje
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Prsni žep z zadrgo
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Ultra Ripstop : 90 % najlon, 10 % elastan Ripstop
Sestava lupine: 90 % najlon, 10 % elastan Ripstop
Kontrastna tkanina: 93 % poliester, 7% elastan, pleten s krtačenim hrbtom
Kontrastna sestava: 93 % poliester, 7% elastan, pleten s krtačenim hrbtom
Tkanina podloge: 100% najlon
Sestava podloge: 100% najlon
Polnilna tkanina: InsulatexPro: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 55
Teža lupine oz: 1.5
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 60
Masa polnila oz: 2
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico