Zimska parka EV4 Metal Grey L R

Št. art.: EV461MGRL
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
Številka izdelka EV461MGRL
EAN/GTIN 5036108415939
Številka proizvajalca EV461MGRL

Opis

Opis:

Zimska parka EV4 ima dinamično raztegljivo in visoko izolativno tkanino, ki zagotavlja neprimerljivo toplino in udobje. Njena ergonomska oblika omogoča neomejen obseg gibanja in ponuja večjo svobodo gibanja. Dodatne funkcije vključujejo daljši hrbet, vetrne manšete in nastavljivo kapuco za boljšo zaščito pred vremenskimi vplivi.

Lastnosti:

  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Notranje stranske plošče s podlogo Sherpa za največjo toploto
  • Lasersko izrezane luknje za dodatno prezračevanje
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Navpična in vodoravna nastavitev kapuce
  • Notranja mehka Insulatex obloga ponuja toplino in udobje
  • Sistem Flotech™ za prezračevanje in dodatno zračnost
  • Notranjost z debelimi prešitimi pregradami za večje udobje
  • Nastavljiva kapuca, združljiva s čelado
  • Oblikovano z aktivnim prileganjem
  • Odsevni tisk za večjo vidnost in varnost
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Vodoodporne zadrge za preprečevanje prodiranja vode
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Prsni žep z zadrgo
  • Žep na rokavu
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Podaljšan zadnji del za večjo pokritost
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Kapuca z obodom in vrvicami
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: Portwest Extreme Waterproof: 100 % raztegljiv poliester, 150D, PU membrana
Sestava lupine: Portwest Extreme Waterproof: 100 % raztegljiv poliester, 150D, PU membrana
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: InsulatexPro: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 160
Teža lupine oz: 5
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico