tehtnica platforme Max 300 kg; d=0,1 kg

Št. art.: EOE 300K100
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EOE 300K100
EAN/GTIN 4045761192591
Številka proizvajalca EOE 300K100
L-število L40250 1811

Opis

Opis:

  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah
  • Stenski nosilec: za standardno namestitev indikatorja na steno
  • Funkcija zadržanja: v nestabilnih pogojih tehtanja se s povprečenjem izračuna stabilna vrednost teže
  • Stenski nosilec za stensko montažo ocenjevalne enote kot standard
  • Funkcija zadržanja: v primeru nestabilnih pogojev tehtanja se s povprečenjem izračuna stabilna vrednost teže

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče, jeklo, lakirano Š × G × V 315 × 305 × 57 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 235×114×51 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla, spiralni kabel, približno 0,7 - 2 m
  • Možnost delovanja na baterije, 4 × 1,5 V AA, niso vključene, čas delovanja do 100 h
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C