Tehtnica za industrijo; Max 60150 kg, d 25 g

Št. art.: EOC 100K-3L
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EOC 100K-3L
EAN/GTIN 4045761192263
Številka proizvajalca EOC 100K-3L

Opis

Opis:

  • Robustna tehtnica z visoko ločljivostjo in praktičnim indikatorjem flip/flop za optimalno enostavno uporabo
  • Platforma: tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, lakirano jekleno dno, aluminijasta obremenilna celica s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65. Serijski indikator nivoja in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice zagotavljajo najnatančnejše rezultate tehtanja
  • Tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): optični in akustični signal podpira porcioniranje, doziranje ali razvrščanje
  • Funkcija zadržanja: v primeru nestabilnih pogojev tehtanja se s povprečenjem izračuna stabilna vrednost teže
  • Standardno namizno podnožje, vključno s stenskim nosilcem za ocenjevalno enoto
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo
  • Vprašanje in daljinski nadzor tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika s pomočjo komunikacijskega protokola KERN (KCP). KCP je standardiziran niz ukazov vmesnika za tehtnice KERN in druge instrumente, ki omogoča priklic in nadzor vseh ustreznih parametrov in funkcij instrumenta. KERNove instrumente s KCP je tako mogoče preprosto povezati z računalniki, industrijskimi krmilniki in drugimi digitalnimi sistemi. Protokol KCP je v veliki meri združljiv s protokolom MT-SICS

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 500 × 400 × 120 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 268 × 115 × 80 mm
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C