Namizna tehtnica; Max 50 kg, d = 20 g

Št. art.: ECE 50K-2N
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ECE 50K-2N
EAN/GTIN 4045761161467
Številka proizvajalca ECE 50K-2N
L-število L40250 2485

Opis

Opis:

  • Ravna, mobilna, preprosta
  • Zelo velika tehtalna plošča
  • Zelo hiter prikaz: stabilne vrednosti teže v približno 2 s
  • Enostavno in priročno upravljanje z dvema tipkama

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 21 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, plastika, Š × V 320 × 260 mm
  • Material tehtalna plošča iz plastike
  • Celotne mere Š×G×V 320×300×60 mm
  • Možnost delovanja na baterije, 6 × 1,5 V AA, standard, čas delovanja do 100 h, funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijami
  • Neto teža približno 1,6 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C