Polo majica iz organskega bombaža, ki se lahko reciklira Black L R

Št. art.: EC210BKRL
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
Številka izdelka EC210BKRL
EAN/GTIN 5036108411375
Številka proizvajalca EC210BKRL

Opis

Opis:

Ta polo majica iz cevaste pletenine, brez gumbov, je idealna za poslovna in delovna oblačila. Ta polo majica izdelana iz organskega materiala in je namenjena recikliranju, zagotavlja čist, preprost in udoben dodatek. Zapiranje brez gumbov je eleganten dodatek in je primeren za recikliranje.,

Lastnosti:

  • Ekološko ozaveščen izdelek iz trajnostnega materiala
  • Oblikovano za recikliranje
  • Minimalno število šivov nudi izboljšane zmogljivosti recikliranja
  • Izdelano iz organskega bombaža
  • Čista, preprosta zasnova
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 100 % organski bombaž
Sestava lupine: 100 % organski bombaž
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico