Kapucar z zadrgo DX4 Metro Blue XL R

Št. art.: DX472MBRXL
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
zračno Da
Dolžina rokava Z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DX472MBRXL
EAN/GTIN 5036108327065
Številka proizvajalca DX472MBRXL

Opis

Opis:

Kapucar z zadrgo DX4 je inovativen in tehničen z dvoplastno tkanino, ki zagotavlja lahkotno toploto in neomejeno gibanje. Dva žepa z zadrgo na prsih in stranska žepa nudijo veliko prostora za varno shranjevanje. Zadrga po celi dolžini na sprednji strani ima gumijast ključek za enostaven oprijem, nastavljiva kapuca pa omogoča tesno prileganje. Sodobna izbira za sodobnega delavca.,

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Notranja tkanina živih kontrastov
  • Oblikovano z aktivnim prileganjem
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Prišita kapuca je elegantna in praktična
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Nova barva

Material:

Tkanina Shell: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Sestava lupine: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico