Prešit brezrokavnik Hybrid DX4 Metro Blue S R

Št. art.: DX470MBRS
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
Številka izdelka DX470MBRS
EAN/GTIN 5036108326815
Številka proizvajalca DX470MBRS

Opis

Opis:

Prešit brezrokavnik Hybrid DX4 se prilega telesu, da uravnoteži izolacijo in svobodo gibanja. Trpežni paneli iz najlona spredaj in zadaj, so obloženi z Insulatexom, da ohranjajo toploto telesa. Dva žepa z zadrgo na prsih, žepa ob straneh in notranji žepi nudijo veliko varnega prostora za shranjevanje.

Lastnosti:

  • Oblikovanje po telesu pomaga uravnotežiti izolacijo in povečati svobodo gibanja
  • Notranja tkanina živih kontrastov
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
  • Oblikovano z aktivnim prileganjem

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Ultra: 100 % najlon 300T, antistatična obdelava
Sestava lupine: Titanmill Ultra: 100 % najlon 300T, antistatična obdelava
Kontrastna tkanina: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Kontrastna sestava: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 65
Teža lupine oz: 2
Teža polnila gm: 120
Masa polnila oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico